Panduit - KEYED ALIKE, MARKED LOCKS (SET OF TWO) T - FDFELS2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 15 mm
hauteur - 27.6 mm
profondeur - 42.1 mm
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056858824
Réf. Sonepar
00156685882
Réf. Fournisseur
FDFELS2
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
15 mm
hauteur:
27.6 mm
profondeur:
42.1 mm
finition de la surface:
autre
nombre de serrures:
2
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
Les Atouts de l'article:
Verrous à clés identiques et marquées (jeu de deux unités) pour sécuriser les boîtiers de fibre FlexCore côté utilisateur ; type 2 avec quatre clés marquées. « Clés identiques » signifie que les deux verrous de cette référence sont dotés des mêmes clés de part et d'autre. « Marqué » signifie que les verrous et les clés de cette référence comportent une gravure « 02 » pour faciliter l'identification. Ces modèles sont dotés d'une clé différente des types de verrouillage de boîtier similaires (références Panduit FDFELS, FDFELS3, FDFELS4) afin de donner au total quatre options de type de verrouillage.