Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - KEYED ALIKE, MARKED LOCKS (SET OF TWO) T - FDFELS4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 27.6 mm

  • profondeur - 42.1 mm

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858848

Réf. Sonepar

00156685884

Réf. Fournisseur

FDFELS4

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

15 mm

hauteur:

27.6 mm

profondeur:

42.1 mm

finition de la surface:

autre

nombre de serrures:

2

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

KEYED ALIKE, MARKED LOCKS (SET OF TWO) T

Les Atouts de l'article:

Verrous à clés identiques et marquées (jeu de deux unités) pour sécuriser les boîtiers de fibre FlexCore côté utilisateur ; type 4 avec quatre clés marquées. « Clés identiques » signifie que les deux verrous de cette référence sont dotés des mêmes clés de part et d'autre. « Marqué » signifie que les verrous et les clés de cette référence comportent une gravure « 04 » pour faciliter l'identification. Ces modèles sont dotés d'une clé différente des types de verrouillage de boîtier similaires (références Panduit FDFELS, FDFELS2, FDFELS3) afin de donner au total quatre options de type de verrouillage.