Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - KEYED ALIKE, UNMARKED LOCKS (SET OF TWO) - FDFELS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 27.6 mm

  • profondeur - 42.1 mm

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056839892

Réf. Sonepar

00156683989

Réf. Fournisseur

FDFELS

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

15 mm

hauteur:

27.6 mm

profondeur:

42.1 mm

finition de la surface:

autre

nombre de serrures:

2

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

KEYED ALIKE, UNMARKED LOCKS (SET OF TWO)

Les Atouts de l'article:

Verrous à clés identiques et non marquées (jeu de deux unités) pour sécuriser les boîtiers de fibre FlexCore côté utilisateur ; type 1 avec quatre clés non marquées. « Clés identiques » signifie que les deux verrous de cette référence sont dotés des mêmes clés de part et d'autre. « Non marqué » signifie que les verrous et les clés de cette référence ne comportent aucune gravure sur les verrous ni les clés elles-mêmes. Ces modèles sont dotés d'une clé différente des types de verrouillage de boîtier similaires (références Panduit FDFELS2, FDFELS3, FDFELS4) afin de donner au total quatre options de type de verrouillage.