Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6, Blue UTP - UTPKSP3MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6, Blue UTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

à détrompage Cordon de Raccordement en Cuivre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983199365

Réf. Sonepar

00156319936

Réf. Fournisseur

UTPKSP3MBU

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Keyed Copper Patch Cord, Cat 6, Blue UTP

Les Atouts de l'article:

à détrompage, catégorie 6, Cordon patch UTP à détrompage TX6™ plus modulaire avec prise RJ45 mâle à une extrémité, et non plus-à détrompage TX6™ Modular prise RJ45 mâle à l'autre extrémité.