Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S - STPK6X10MBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
à détrompage Cordon de Raccordement en Cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983345458
Réf. Sonepar
00156004225
Réf. Fournisseur
STPK6X10MBL
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
à détrompage, 6A catégorie, cordon de Raccordement avec 10 Gbps Blindé à détrompage TX6™ plus modulaire prise RJ45 mâle à une extrémité, et non plus-à détrompage TX6™ Modular prise RJ45 mâle à l'autre extrémité.