Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Black U - UTPK6A10MBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (TIA) 
- type de câble - U/UTP 
- longueur - 10 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordon de raccordement à clé en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983366927
Réf. Sonepar
00156336692
Réf. Fournisseur
UTPK6A10MBL
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
23
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement UTP 10 Gb/s détrompé, catégorie 6A, 24 AWG, avec une prise modulaire TX6A™ 10Gig™ détrompée sur une extrémité et une prise modulaire TX6A™ 10Gig™ non détrompée sur l’autre extrémité. Il est fourni avec une bande de technologie MaTriX en instance de brevet, noir, 10 mètres.


