Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange - STPK6X10MOR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

à détrompage Cordon de Raccordement en Cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983348930

Réf. Sonepar

00156004228

Réf. Fournisseur

STPK6X10MOR

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange

Les Atouts de l'article:

à détrompage, 6A catégorie, cordon de Raccordement avec 10 Gbps Blindé à détrompage TX6™ plus modulaire prise RJ45 mâle à une extrémité, et non plus-à détrompage TX6™ Modular prise RJ45 mâle à l'autre extrémité.