Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange - UTPK6A1MOR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
à détrompage Cordon de Raccordement en Cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983366156
Réf. Sonepar
00156336615
Réf. Fournisseur
UTPK6A1MOR
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
orange
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
23
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
à détrompage, catégorie 6A, 24 AWG, 10 Gbps Cordon patch UTP avec TX6A™ 10Gig™ à détrompage Modular prise RJ45 mâle à une extrémité, et non-TX6A™ 10Gig™ Modular prise RJ45 mâle à détrompage à l'autre extrémité. technologie à base d'écran Matrix inclut brevet déposé.