Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Red UTP - UTPK6A1MRD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Red UTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

à détrompage Cordon de Raccordement en Cuivre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983366163

Réf. Sonepar

00156336616

Réf. Fournisseur

UTPK6A1MRD

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

U/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

23

brochage:

1:1

Keyed Copper Patch Cord, Cat 6A, Red UTP

Les Atouts de l'article:

à détrompage, catégorie 6A, 24 AWG, 10 Gbps Cordon patch UTP avec TX6A™ 10Gig™ à détrompage Modular prise RJ45 mâle à une extrémité, et non-TX6A™ 10Gig™ Modular prise RJ45 mâle à détrompage à l'autre extrémité. technologie à base d'écran Matrix inclut brevet déposé.