Panduit - Keystone 24 Port Angled Shielded Panel w - KPA24WSBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764606
Réf. Sonepar
00156676460
Réf. Fournisseur
KPA24WSBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.6 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
240.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage coudé et protégé keystone peut recevoir jusqu'à 24 modules jack keystone blindés en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Il possède une conception coudée et inclut un rail de décharge de traction intégré, des poches à étiquettes pour une identification facile et est présenté en noir.


