Panduit - Keystone 24 Port Flat Shielded Panel wit - KPS24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764583

Réf. Sonepar

00156676458

Réf. Fournisseur

KPS24BL

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

11.43 mm

Keystone 24 Port Flat Shielded Panel wit

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage blindé keystone peut recevoir jusqu'à 24 modules jack keystone blindés en 1 U. Il possède un design plat et se compose d'acier inoxydable. Le panneau inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.