Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Keystone 24-port modular all metal shiel - KP24WSBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056580404

Réf. Sonepar

00156658040

Réf. Fournisseur

KP24WSBL

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.6 mm

largeur:

92.3 mm

profondeur:

92.3 mm

Keystone 24-port modular all metal shiel

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage protégé keystone peut recevoir jusqu'à 24 modules jack keystone blindés en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Il possède un design plat et se compose d'acier inoxydable. Le panneau inclut un rail de décharge de traction intégré, des poches à étiquettes pour une identification facile et est présenté en noir.