Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Keystone Module, Cat 5e, UTP, Black, T S - KJ5E88TBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Keystone Module, Cat 5e, UTP, Black, T S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983823529

Réf. Sonepar

00156382352

Réf. Fournisseur

KJ5E88TBL

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

plage AWG:

22...24

Keystone Module, Cat 5e, UTP, Black, T S

Les Atouts de l'article:

Module keystone catégorie 5e