Panduit - Keystone Module, Cat 5e, UTP, Blue, T St - KJ5E88TBU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UTP Module Jack
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983823581
Réf. Sonepar
00156382358
Réf. Fournisseur
KJ5E88TBU
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre
plage AWG:
24...22
Les Atouts de l'article:
5e catégorie trapèze module


