Panduit - Keystone Module, Cat 5e, UTP, Off White, - KJ5E88TIW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module Jack UTP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983823246
Réf. Sonepar
00156382324
Réf. Fournisseur
KJ5E88TIW
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre
plage AWG:
22...24
Les Atouts de l'article:
Module keystone catégorie 5e