Panduit - Keystone Module, Cat 5e, UTP, White, T S - KJ5E88TWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module Jack UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983823321
Réf. Sonepar
00156382332
Réf. Fournisseur
KJ5E88TWH
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
blanc
plage AWG:
24...22
Les Atouts de l'article:
Module keystone catégorie 5e


