Panduit - Keystone Module, Cat 6, UTP, Arctic Whit - KJ688TPAW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module Jack UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983992836
Réf. Sonepar
00156399283
Réf. Fournisseur
KJ688TPAW
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Module keystone universel, catégorie 6, 8 positions, 8 fils.


