Panduit - Keystone Module, Cat 6, UTP, Black, TP S - KJ688TPBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Keystone Module, Cat 6, UTP, Black, TP S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983992867

Réf. Sonepar

00156399286

Réf. Fournisseur

KJ688TPBL

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Keystone Module, Cat 6, UTP, Black, TP S

Les Atouts de l'article:

Module keystone universel, catégorie 6, 8 positions, 8 fils.