Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Keystone Module, Cat 6, UTP, Blue, TP St - KJ688TPBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Keystone Module, Cat 6, UTP, Blue, TP St

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983992874

Réf. Sonepar

00156399287

Réf. Fournisseur

KJ688TPBU

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

autre

plage AWG:

22...26

Keystone Module, Cat 6, UTP, Blue, TP St

Les Atouts de l'article:

Catégorie 6, 8-position, 8 fils module trapèze universel.