Panduit - Keystone Module, Cat 6, UTP, Yellow, TP - KJ688TPYL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UTP Module Jack
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983992959
Réf. Sonepar
00156399295
Réf. Fournisseur
KJ688TPYL
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Catégorie 6, 8-position, 8 fils module trapèze universel.


