Panduit - Keystone shielded 24 port angled patch p - SKPPA24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • type de connexion - autre

  • couleur - noir

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056894129

Réf. Sonepar

00156689412

Réf. Fournisseur

SKPPA24BL

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

103.4 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Keystone shielded 24 port angled patch p