Panduit - Keystone Shielded 24-port, modular flat - KP24APWSBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056777026
Réf. Sonepar
00156677702
Réf. Fournisseur
KP24APWSBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44.1 mm
largeur:
19 mm
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage protégé keystone peut recevoir jusqu'à 24 modules jack keystone blindés avec un angle de 15°, en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Il possède un design plat et se compose d'acier inoxydable. Le panneau inclut un rail de décharge de traction, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.




