Panduit - Keystone shielded 24 port patch panel, 1 - SKPP24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056894099

Réf. Sonepar

00156689409

Réf. Fournisseur

SKPP24BL

Marque

Panduit

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

9.8 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Keystone shielded 24 port patch panel, 1