Panduit - Kit, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberRunne - FRHD4KTBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 128.3 mm
hauteur - 1828.8 mm
longueur - 112.8 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983475766
Réf. Sonepar
00156347576
Réf. Fournisseur
FRHD4KTBL
Marque
Panduit
largeur:
128.3 mm
hauteur:
1828.8 mm
longueur:
112.8 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Offre une voie accessible et sécurisée pour les câbles qui débordent du T vertical vers l'équipement monté sur le casier. Le kit comprend 6 pi de long de conduit à charnière de capacité 4x4, 6 pi de long de protection pour conduit à charnière 4x4, un embout pour conduit à charnière 4x4, trois supports Z ajustables FZBA1.5X4, un raccord pour adaptateur, six serre-fils WR4-C et tous les outils de montage. Se fixe directement sur une sortie en T vertical 6x4 et 4x4 ou sur un réducteur à profil bas FRLPR64, noir.


