Panduit - Kit complet imprim.TDP43ME/E+logiciel+valise transport+dévidoir ext.;Cdt.1 - TDP43ME/E-KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de lignes de texte - 50...50
modèle - appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression - 300 DPI
procédé d'impression - impression thermique
méthode de saisie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Imprantes à transfert thermique et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983644148
Réf. Sonepar
00156364414
Réf. Fournisseur
TDP43ME/E-KIT
Marque
Panduit
nombre de lignes de texte:
50...50
modèle:
appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression:
300 DPI
procédé d'impression:
impression thermique
méthode de saisie:
autre
largeur max. de l'étiquette:
101.6 mm
interface externe:
Oui
répétition de texte:
Oui
adapté à une bande métallique:
Non
Les Atouts de l'article:
L'imprimante de bureau TDP43ME/E-KIT pour un usage international a une résolution de 300 ppp et une vitesse d'impression max. de 101,6 mm/s. Pour l'impression d'étiquettes, de plaques d'identification et de rubans continus jusqu'à 101,6 mm de large. Contenu : logiciel Easy-Mark Plus, ruban hybride noir RMEH4BL, adaptateur CA avec cordon d'alimentation Europlug, câble USB, manuel d'utilisation, carte de démarrage rapide, étui TDP43ME-CASE, disque avec pilotes et rouleau d'étiquettes S100X150VATY.