Panduit - Kit de mise à la terre blindé - ACG24K-500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - armoire réseau
mode de pose - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de mise à la terre pour câble blindé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983117123
Réf. Sonepar
00156311712
Réf. Fournisseur
ACG24K-500
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
visser
Kits de mise à la terre pour câble en fibre blindé ; Angle : droit ; Diamètre câble (mm): 26,2 ; Couleur : vert/jaune ; Taille du conducteur (kcmil) : #6 ; Longueur (m) : 0,6 ; Longueur totale (mm) : 600 ; Quantité par package : 1
Les Atouts de l'article:
# 6 AWG (16 mm²) cavalier pour câble armé Diamètre 0,85 "(21,3 millimeter) à 1,03" (26,2 millimeter); 24" (609,6 millimeter) Longueur; usine terminé à une extrémité par deux trous LCC6 Cosse cuivre compression et l'autre extrémité avec terminal de mise à la terre; fourni avec deux de chaque # 12-24 et M6 vis taraudeuses et un capot polypropylène noir terminal.
Les Atouts de l'article:
# 6 AWG (16 mm²) cavalier pour câble armé Diamètre 0,85 "(21,3 millimeter) à 1,03" (26,2 millimeter); 24" (609,6 millimeter) Longueur; usine terminé à une extrémité par deux trous LCC6 Cosse cuivre compression et l'autre extrémité avec terminal de mise à la terre; fourni avec deux de chaque # 12-24 et M6 vis taraudeuses et un capot polypropylène noir terminal.


