Panduit - Kit de mise à la terre blindé - ACG24KX-500

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Kit de mise à la terre blindé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - armoire réseau

  • mode de pose - visser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Kit de mise à la terre pour câble blindé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983415946

Réf. Sonepar

00156341594

Réf. Fournisseur

ACG24KX-500

Marque

Panduit

application:

armoire réseau

mode de pose:

visser

Kits de mise à la terre pour câble en fibre blindé ; Angle : droit ; Diamètre câble (mm): 38,1 ; Couleur : vert/jaune ; Taille du conducteur (kcmil) : #6 ; Longueur (m) : 0,6 ; Longueur totale (mm) : 600 ; Quantité par package : 1

Les Atouts de l'article:

# 6 AWG (16 mm²) cavalier pour câble armé Diamètre "1,5 (23,9 millimeter) pour" 0,94 (38,1 millimeter); 24" (609,6 millimeter) Longueur; usine terminé à une extrémité par deux trous LCC6 Cosse cuivre compression et l'autre extrémité avec terminal de mise à la terre; fourni avec deux de chaque # 12-24 et M6 vis taraudeuses et un capot polypropylène noir terminal.