Panduit - Kit étiq jaune de mise à la terre télécom;10 étiq + 10 colliers/pack ; Cdt.1 - LTYK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 35.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit de consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983341993
Réf. Sonepar
00156000436
Réf. Fournisseur
LTYK
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
35.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
69.8 mm
hauteur:
35.1 mm
Kit étiquettes jaune de mise à la terre télécom; 10 étiquettes + 10 colliers/pack ; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Le kit d'étiquetage de plaque de marquage pour mise à la terre de bâtiment réseau contient dix étiquettes à imprimer (2,75" x 1,38") et dix colliers de serrage retardateurs de flamme.
Les Atouts de l'article:
Le kit d'étiquetage de plaque de marquage pour mise à la terre de bâtiment réseau contient dix étiquettes à imprimer (2,75" x 1,38") et dix colliers de serrage retardateurs de flamme.