Panduit - Kit étiqueteuse LS8E + valise;livré avec 6 piles AA + S100X150VAC;Cdt.1 - LS8E-KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de lignes de texte - 8...8
modèle - appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression - 203 DPI
procédé d'impression - impression thermique
méthode de saisie - clavier ABC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Imprantes à transfert thermique et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983756131
Réf. Sonepar
00156075613
Réf. Fournisseur
LS8E-KIT
Marque
Panduit
nombre de lignes de texte:
8...8
modèle:
appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression:
203 DPI
procédé d'impression:
impression thermique
méthode de saisie:
clavier ABC
répétition de texte:
Oui
chiffres à l'écran:
14
adapté à une bande métallique:
Non
Les Atouts de l'article:
Le kit pour imprimante à transfert thermique portative LS8E PanTher contient une imprimante portative, une cassette d'étiquettes plastifiées S100X150VAC, six piles alkaline AA, un étui de transport rigide LS8-CASE, un câble USB LS8-PCKIT et un logiciel d'interface PC, une protection antichoc LS8-IB, une dragonne LS8-WS, une carte de référence rapide et un manuel d'utilisation.







