Panduit - Kit HTAP avec kit couvercle;conducteurs souples 2 AWG-250 CMC et 2-4/0 AWG;Cdt.1 - HTWC250-2-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 23.36...48.76 mm²
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983420223
Réf. Sonepar
00156342022
Réf. Fournisseur
HTWC250-2-1
Marque
Panduit
section nominale:
23.36...48.76 mm²
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
3
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit HTAP HTWC250-2-1, protection transp. plast. à impact élevé en 2 parties pour l'inspection à 360° des connex. serties. Protection homolog. UL 94V-0 pour la résistance au feu et indice d'oxygène 28 assurant des propriétés ignifuges et auto-exting. Util. avec les gammes de codes ou flex. G, H, I et les câbles souples pour locomotive diesel. Codage couleur et marquage avec n° d'index de matrice Panduit pour une sélection de matrice adéq. Homologué cULus et cert. CSA pour util. jusqu'à 600 volts.





