Panduit - Kit HTAP avec kit de couvercle ; conducteurs souples 2-250 CMC et 2-4/0;Cdt.1 - HTWC250-250-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Kit HTAP avec kit de couvercle ; conducteurs souples 2-250 CMC et 2-4/0;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0...33.6 mm²

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983420230

Réf. Sonepar

00156342023

Réf. Fournisseur

HTWC250-250-1

Marque

Panduit

section nominale:

0...33.6 mm²

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

PVC

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

1

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Kit HTAP de compression cuivre avec kit de couvercle ; conducteurs souples 2-250 CMC et 2-4/0 ; Quantité : 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Le kit contient un HTAP HTCT250-250-1 et un couvercle transparent CLRCVR3-1, raccord code 250 kcmil – #2 AWG Principal et Dérivation 1 ou flex 4/0 – #2 AWG Principal et Dérivation 1.