Panduit - Kit HTAP de compression en cuivre ; conducteurs souples 2-250 CMC et 2-4/0;Cdt.1 - HTCT250-250-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Kit HTAP de compression en cuivre ; conducteurs souples 2-250 CMC et 2-4/0;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6...33 mm²

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983440849

Réf. Sonepar

00156344084

Réf. Fournisseur

HTCT250-250-1

Marque

Panduit

section nominale:

6...33 mm²

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Kit HTAP de compression en cuivre ; conducteurs souples 2-250 CMC et 2-4/0 ; Quantité : 1 pièce