Panduit - Kits de mise à la terre pour câble blindé ; Cdt.1 - ACG24K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - armoire réseau
mode de pose - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de mise à la terre pour câble blindé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983110896
Réf. Sonepar
00156311089
Réf. Fournisseur
ACG24K
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
visser
Kits de mise à la terre pour câble en fibre blindé ; Angle : droit ; Diamètre câble (mm): 21,3 ; Couleur : vert/jaune ; Taille du conducteur (kcmil) : #6 ; Longueur (m) : 0,6 ; Longueur totale (mm) : 600 ; Quantité par package : 1
Les Atouts de l'article:
Le kit de mise à la terre pour câble blindé ACG24K assure une bonne adhésion avec la gaine renforcée sur les câbles optiques d'intérieur et d'intérieur/extérieur aux extrémités de la cassette et du boîtier. Le capot isolant noir protège et masque la connexion pour un environnement de travail esthétique. Il est fabriqué en acier et en aluminium, ce qui est compatible avec les blindages communs pour une fiabilité à long terme.
Les Atouts de l'article:
Le kit de mise à la terre pour câble blindé ACG24K assure une bonne adhésion avec la gaine renforcée sur les câbles optiques d'intérieur et d'intérieur/extérieur aux extrémités de la cassette et du boîtier. Le capot isolant noir protège et masque la connexion pour un environnement de travail esthétique. Il est fabriqué en acier et en aluminium, ce qui est compatible avec les blindages communs pour une fiabilité à long terme.





