Panduit - Kits for Copper Compression HTAPs With C - HTWC6X-6X-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
adapté à un conducteur à fil fin - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983322732
Réf. Sonepar
00156332273
Réf. Fournisseur
HTWC6X-6X-1
Marque
Panduit
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
PVC
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
1
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Le kit contient un HTAP HTCT6X-6X-1 et un couvercle transparent CLRCVR1-1, raccord code ou flex #6 – #14 AWG Principal, code ou flex #6 – #14 AWG Dérivation 1.


