Panduit - Kits for Copper Compression HTAPs With C - HTWC2-2-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 15.49...39.37 mm²
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983420209
Réf. Sonepar
00156342020
Réf. Fournisseur
HTWC2-2-1
Marque
Panduit
section nominale:
15.49...39.37 mm²
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
4
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non





