Panduit - Kits ruban mise terre; dix ; 78,65" (2m) x 0,67" (17 mm) x 0,05" (1,27 mm);Cdt.1 - RGS134-10-1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Kits ruban mise terre; dix ; 78,65" (2m) x 0,67" (17 mm) x 0,05" (1,27 mm);Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - armoire réseau

  • mode de pose - visser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983608720

Réf. Sonepar

00156060872

Réf. Fournisseur

RGS134-10-1Y

Marque

Panduit

application:

armoire réseau

mode de pose:

visser

Kits ruban mise terre; dix ; 78,65" (2m) x 0,67" (17 mm) x 0,05" (1,27 mm);Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Dix bandes de mise à la terre ; longueur 78,65" (2 m), largeur 0,67" (17 mm), épaisseur 0,05" (1,27 mm), fournies avec 0,16 onces (5 cc) d'antioxydant, dix autocollants de mise à la terre et 30 vis autotaraudeuses de #12-24 x 1/2" et de M6 x 12 mm.