Panduit - L-Ring Kit for full length POU Brackets, - S2LR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - L-Ring Kit for full length POU Brackets,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 85.6 mm

  • hauteur - 97.8 mm

  • couleur - noir

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Attaches PDU et guide-câble

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983670987

Réf. Sonepar

00156367098

Réf. Fournisseur

S2LR

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

85.6 mm

hauteur:

97.8 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

L-Ring Kit for full length POU Brackets,

Les Atouts de l'article:

DISPOSITIF DE RETENUE DE CABLE A ANNEAU EN L NET-ACCESS™, 2 U