Panduit - Label Dispenser,Polyester, 'Attention ES - PLD-60

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Label Dispenser,Polyester, 'Attention ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983879670

Réf. Sonepar

00156087967

Réf. Fournisseur

PLD-60

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

76.2 mm

hauteur:

25.4 mm

Label Dispenser,Polyester, 'Attention ES

Les Atouts de l'article:

Etiquette d'électricité dans un distributeur, largeur 3,0" x hauteur 1,00", légende « Attention, observer les précautions de manipulation des appareils sensibles à l'électricité statique », adhésif polyester, noir/jaune, 100 étiquettes par paquet.