Panduit - Label Dispenser, Polyester, 'Intrinsical - PLD-80

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Label Dispenser, Polyester, 'Intrinsical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983223718

Réf. Sonepar

00156022371

Réf. Fournisseur

PLD-80

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

38.1 mm

hauteur:

25.4 mm

Label Dispenser, Polyester, 'Intrinsical

Les Atouts de l'article:

Etiquette électrique dans un distributeur, largeur 1,0" x hauteur 1,5", « Câblage de sécurité intrinsèque » (légende), adhésif en polyester, bleu/blanc, 200 étiquettes par package.