Panduit - Label Dispenser, Polyester, 'Tested', 1. - PLD-7

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983879878

Réf. Sonepar

00156087987

Réf. Fournisseur

PLD-7

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

38.1 mm

hauteur:

25.4 mm

Label Dispenser, Polyester, 'Tested', 1.

Les Atouts de l'article:

Etiquette de qualité à compléter dans un distributeur, largeur 1,5" x hauteur 1,0" (38,1 mm x 25,4 mm), « Testé, par, date » (légende), polyester, vert/blanc, 200 étiquettes par distributeur.