Panduit - Languette retenue de câble;dia. max. 9,5mm;fixation 1 vis M3;PA 6.6 Nat;Cdt.1000 - TWR-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Languette retenue de câble;dia. max. 9,5mm;fixation 1 vis M3;PA 6.6 Nat;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • diamètre - 0...9.5 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983233748

Réf. Sonepar

00156023374

Réf. Fournisseur

TWR-M

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.5 mm

diamètre:

0...9.5 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Languette retenue de câble;diamètre max. 9,5mm;fixation 1 vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Dispositif de retenue de câble, faisceau 0,38" (9,5 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement en vrac.