Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C075X025YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 6.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette laser/ jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983517985

Réf. Sonepar

00156051798

Réf. Fournisseur

C075X025YJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

6.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

19.1 mm

hauteur:

6.4 mm

Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant laser/jet d'encre C075X025YJJ, largeur 0,75" x hauteur 0,25", polyester adhésif, blanc, 9 étiquettes/rangée, 270 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/paquet.