Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C080X020YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 5.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983518036
Réf. Sonepar
00156051803
Réf. Fournisseur
C080X020YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
5.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20.3 mm
hauteur:
5.1 mm
Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 0,80" x hauteur 0,20", polyester adhésif, blanc, 8 étiquettes/rangée, 280 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 0,80" x hauteur 0,20", polyester adhésif, blanc, 8 étiquettes/rangée, 280 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/paquet.
NoticePDF