Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C160X020YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 5.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983518098
Réf. Sonepar
00156051809
Réf. Fournisseur
C160X020YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
5.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
40.6 mm
hauteur:
5.1 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,60" x hauteur 0,20", polyester adhésif, blanc, 4 étiquettes/rangée, 140 étiquettes/feuille, 5000 étiquettes/package.