Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C275X125YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 31.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983091836

Réf. Sonepar

00156309183

Réf. Fournisseur

C275X125YJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

31.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

69.9 mm

hauteur:

31.8 mm

Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 2,75" x hauteur 1,25", polyester adhésif, blanc, 6 étiquettes/rangée, 18 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/package.