Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C075X050YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette laser/ jet d'encre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983099641
Réf. Sonepar
00156309964
Réf. Fournisseur
C075X050YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
19.1 mm
hauteur:
12.7 mm
Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 0,75" x hauteur 0,50", polyester adhésif, blanc, 9 étiquettes/rangée, 153 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 0,75" x hauteur 0,50", polyester adhésif, blanc, 9 étiquettes/rangée, 153 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/package.
NoticePDF