Panduit - Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly - C788X050YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette Laser/Jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983099719
Réf. Sonepar
00156309971
Réf. Fournisseur
C788X050YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
200.2 mm
hauteur:
12.7 mm
Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Poly
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 7,88" x hauteur 0,50", polyester adhésif, blanc, 1 étiquette/rangée, 16 étiquettes/feuille, 400 étiquettes/paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 7,88" x hauteur 0,50", polyester adhésif, blanc, 1 étiquette/rangée, 16 étiquettes/feuille, 400 étiquettes/paquet.
NoticePDF