Panduit - Laser/Ink Jet Labels, Tedlar 1.25" W x . - C050X125TJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Laser/Ink Jet Labels, Tedlar 1.25" W x .

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 31.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette laser/ jet d'encre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983974191

Réf. Sonepar

00156397419

Réf. Fournisseur

C050X125TJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

31.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

12.7 mm

hauteur:

31.8 mm

Laser/Ink Jet Labels, Tedlar 1.25" W x .

Les Atouts de l'article:

Blanc, étiquette tedlar.