Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P - N025X150FJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...10.2 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 6.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette - laser/jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983967643
Réf. Sonepar
00156000349
Réf. Fournisseur
N025X150FJJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...10.2 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
6.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Blanc, polyoléfine étiquette.