Panduit - Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P - C188X030FJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 7.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette Laser/Jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983442386
Réf. Sonepar
00156044238
Réf. Fournisseur
C188X030FJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
7.6 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
47.8 mm
hauteur:
7.6 mm
Laser/Ink Jet, Network Label, Adhesive P
Les Atouts de l'article:
Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 1,88" x hauteur 0,30", identification 3 port, polyoléfine adhésive, blanc, 4 étiquettes/rangée, 100 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 1,88" x hauteur 0,30", identification 3 port, polyoléfine adhésive, blanc, 4 étiquettes/rangée, 100 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/package.